| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118278278 Herst.-Nr.: PP6A-LSZHCU-O-20M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.2 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 140 mm | | Verpackungstiefe | 125 mm | | Verpackungshöhe | 35 mm | Sonstige Funktionen | Menge pro Behälter | 20 Stück(e) | Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Orange | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | AWG Kabelgröße | 27 | | Frequenz | 500 MHz | | Plug | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |