Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech SQR-SD5N16G4K8SNBB Speichermodul 16 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech SQR-SD5N16G4K8SNBB Speichermodul 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Advantech SQR-SD5N16G4K8SNBB Speichermodul 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118284629
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     SQR-SD5N16G4K8SNBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
ECC
Ja
Speicherspannung
1.1 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Tiefe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.