Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BuddyPhones Play+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BuddyPhones Play+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Blau
BuddyPhones Play+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118285202
Hersteller:
     BuddyPhones
Herst.-Nr.:
     BP-PLAYP-BLUE
EAN/GTIN:
     4897111740286
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
147 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Stirnbandpolster
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
94 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Faltbar
Ja
Konzipiert für Kinder
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Kabellose Reichweite
20 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.