Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D iChill GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D iChill GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Inno3D iChill GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Inno3D iChill GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Inno3D iChill GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118287934
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     C408S3-166XX-187049H
EAN/GTIN:
     4895223103760
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
334 mm
Höhe
148 mm
Breite
62 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
418 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
23 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
736 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4080 SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2295 MHz
CUDA-Kerne
10240
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2610 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
320 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
3x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 903,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,47*
€ 1.164,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,61*
€ 1.145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,62*
€ 1.121,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,37*
€ 1.075,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.