Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake The Tower 300 Micro Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake The Tower 300 Micro Tower Weiß
Thermaltake The Tower 300 Micro Tower Weiß
Thermaltake The Tower 300 Micro Tower Weiß
Thermaltake The Tower 300 Micro Tower Weiß
Thermaltake The Tower 300 Micro Tower Weiß
Thermaltake The Tower 300 Micro Tower Weiß
Thermaltake The Tower 300 Micro Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118291753
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1Y4-00S6WN-00
EAN/GTIN:
     4711475641068
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
210 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
342 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
551 mm
Gewicht
8300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Anzahl ARGB-Ports
1
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter oben
2x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1500 - 1500 RPM
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,140,240,280,360,420 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.