Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1942ATC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1942ATC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1942ATC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1942ATC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1942ATC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1942ATC Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118292866
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1942ATC-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469343162
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
499 mm
Verpackungshöhe
324 mm
Paketgewicht
4210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 20 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
1880 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.8 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole
2
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
USB-Stecker
Mikro-USB, USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84718000
Breite des Versandkartons
427 mm
Höhe des Versandkartons
348 mm
Ursprungsland
Taiwan
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,57*
€ 975,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,70*
€ 970,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,78*
€ 956,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,10*
€ 937,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,57*
€ 893,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2XRT-0021G
ab € 68,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.