Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Gorenje ADVANTAGE PSIBB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118293063
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     ADVANTAGE PSIBB
EAN/GTIN:
     3838782619427
Suchbegriffe:
Induktionsherd
Induktionskochfeld
Teleskopauszug Herd
induktionsherde set
AirFry Für gesunden Genuss
Genieße ab sofort knuspriges, geschmackvolles frittiertes Essen ganz ohne zusätzliche Kalorien. Mit dieser Methode erhältst du eine knusprig goldene, köstliche Kruste durch extrem intensives Backen mit heißer Luft – ganz ohne Fett. In Kombination mit einem speziell perforierten Backblech (je nach Modell) erhältst du noch bessere Backergebnisse. Es eignet sich bestens für kleine Stücke Fleisch, Fisch, Gemüse und Tiefkühlprodukte wie Pommes oder Chickennuggets.

Für Inspiration in letzter Minute
OptiBake-Öfen erreichen eine Temperatur von 200°C in nur 5 Minuten. Dies spart 30% der Zeit, die für das Standardvorheizen benötigt wird, weshalb sie zu den schnellsten Öfen am Markt zählen. Dies ist besonders praktisch für Rezepte, die einen vorgeheizten Ofen benötigen. Ein Licht- und Tonsignal weist dich darauf hin, wenn der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Die beste Pizza weit und breit
Dieses Programm wurde mit einer maximalen Backtemperatur von 300 °C speziell für die Zubereitung von Pizza, Focaccia, Fladenbrot und ähnlichen Köstlichkeiten entwickelt.

Der einfache Weg, um mit Dampf zu backen
Programme, die mit ExtraSteam arbeiten, schaffen durch den Zusatz von Dampf die perfekte Umgebung im Gerät, die dein Brot garantiert aufgehen lässt und unwiderstehlich knusprig macht. Dafür musst du nur etwas Wasser in ein Backblech geben, ein ExtraSteam-Programm auswählen und den Ofen die restliche Arbeit machen lassen.

Doppelte Beheizung für gleichmäßig knuspriges Essen
Die besten Backergebnisse werden mit größeren Heizelementen erreicht, in deren Inneren noch kleinere Elemente platziert sind. Diese intelligente Positionierung ermöglicht eine optimale Wärmeverteilung und liefert jedes Mal hervorragende Backergebnisse, wodurch deine Speisen außen knusprig und innen weich werden.

Für Inspiration in letzter Minute
OptiBake-Öfen erreichen eine Temperatur von 200°C in nur 5 Minuten. Dies spart 30% der Zeit, die für das Standardvorheizen benötigt wird, weshalb sie zu den schnellsten Öfen am Markt zählen. Dies ist besonders praktisch für Rezepte, die einen vorgeheizten Ofen benötigen. Ein Licht- und Tonsignal weist dich darauf hin, wenn der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Der schnellste Weg, um gefrorene Köstlichkeiten zu backen
Dieses effiziente Backprogramm eignet sich optimal für alle Tiefkühl- und Fertiggerichte.
Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
77 l
Ofenfarbe
Schwarz
Kontrolltyp Ofen
Drehregler
Display Ofen
Ja
Selbstreinigend
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
3500 W
Displaytyp Ofen
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Reinigungsart
Pyrolytisch
Temperatur (max)
300 °C
Kühltür
Ja
Kindersicherung
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A+
Energieeffizienzskala (Ofen)
A++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
1.03 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.7 kWh
Eingangsspannung Ofen
220 - 240 V
Ofen Eingangsfrequenz
50 Hz
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Effektive Ablagefläche
1360 cm²
Ofenbreite
595 mm
Ofentiefe
564 mm
Ofenhöhe
595 mm
Ofengewicht
34200 g
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
560 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
550 mm
(Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
590 mm
(Maximal-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
600 mm
Verpackungsbreite des Backofens
620 mm
Verpackungstiefe des Backofens
675 mm
Verpackungshöhe des Backofens
660 mm
Ofenverpackungsgewicht
34200 g
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
600 mm
Tiefe Kochfeld
525 mm
Höhe Kochfeld
54 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
562 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds
70 mm
Anzahl der Gasbrenner
4 Zone(n)
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
4
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1400 W
Boost für Kochzone 1
2100 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1400 W
Boost für Kochzone 2
2100 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Leistung Kochzone 3
2300 W
Boost für Kochzone 3
3000 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Leistung Kochzone 4
1400 W
Boost für Kochzone 4
1850 W
Kochstellen-Warmhaltefunktion
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Auftriebs-Funktion
Ja
Rahmenform
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
angeschlossene Last (elektrisch) Kochfeld
7200 W
Eingangsspannung Kochfeld
220 - 240 V
Eingangsfrequenz Kochfeld
50/60 Hz
Kochfeldgewicht
8500 g
Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
495 mm
Verpackungsbreite des Kochfeldes
640 mm
Verpackungstiefe des Kochfeldes
590 mm
Verpackungshöhe des Kochfeldes
160 mm
Kochfeldverpackungsgewicht
9000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,44*
€ 858,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,92*
€ 851,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,37*
€ 812,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,97*
€ 778,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,47*
€ 718,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.