Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Miniverse - Make It Mini Foods: Diner in PDQ Series 3A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118303110
Hersteller:
     MGA Entertainment
Herst.-Nr.:
     505419EUC
EAN/GTIN:
     0035051505419
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
314.5 mm
Höhe des Versandkartons
317.5 mm
Volumen Hauptkarton
21000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10035051505416
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugfigurenset
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95.3 mm
Verpackungstiefe
95.3 mm
Verpackungshöhe
95.3 mm
Paketgewicht
100 g
Verpackungsvolumen
1000 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.