Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LV-UTP6A075B Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LV-UTP6A075B Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m S/FTP (S-STP)
Lanview LV-UTP6A075B Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m S/FTP (S-STP)
Lanview LV-UTP6A075B Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118304443
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LV-UTP6A075B
EAN/GTIN:
     5715063273548
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
130 mm
Gewicht
204 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
208 g
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
7.5 mm
Kabeldurchmesser
5 mm
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Zinklegierung
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.