Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Punch Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 18cm
Pendelleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 18cm
Pendelleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 18cm
Pendelleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 18cm
Pendelleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 18cm
Pendelleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 18cm
Pendelleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 18cm
Pendelleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 18cm
Pendelleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 18cm
Pendelleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 18cm
Pendelleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 18cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118307832
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R30811032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
PUNCH – R30811032
excl. 1x E27 · max. 40W

Die einflammige Pendelleuchte der Serie PUNCH überzeugt mit ihrem Industrial Look und passt sich modernen, puristischen Einrichtungsstilen in Ihrer Küche oder in Ihrem Essbereich optimal an. Der große Schirm, der von innen durch einen zweiten kleineren Schirm in Gitteroptik als Designelement ergänzt wird, kommt wunderbar zur Geltung und sorgt für besondere Lichteffekte. Die stilvolle Form- und Farbgestaltung der Leuchte in Schwarz matt und Goldfarben verleiht Ihren eigenen vier Wänden ein industrielles Ambiente. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
800 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
180 mm
Gewicht
600 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Plafond-Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
RER30681032
ab € 32,84*
Ähnlich
TRIO Leuchten
308200179
ab € 41,01*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1003H25G
ab € 20,00*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30121002
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.