Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smart things sDock Fix A 12.9″ Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smart things sDock Fix A 12.9″ Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
smart things sDock Fix A 12.9″ Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118311484
Hersteller:
     smart things solutions
Herst.-Nr.:
     S34 B
EAN/GTIN:
     4260258612349
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör wandhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 12.9″ 3. Generation (October 2018) iPad Pro 12.9″ 4. Generation (March 2020) iPad Pro 12.9″ 5. Generation (April 2021) iPad Pro 12.9″ 6. Generation (October 2022)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff, Silikon
Verstärktes Ladekabel
Ja
Befestigungstyp
Wand
Schloss Art
Schlüssel
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
352 mm
Paketgewicht
900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,00*
€ 471,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,22*
€ 452,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,52*
€ 420,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.