Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PP6A-LSZHCU-Y-20M Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PP6A-LSZHCU-Y-20M Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-Y-20M Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118312665
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6A-LSZHCU-Y-20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
20 Stück(e)
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
27
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.