Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 6821 Streulichtblende 5,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 6821 Streulichtblende 5,2 cm Schwarz
Kaiser Fototechnik 6821 Streulichtblende 5,2 cm Schwarz
Kaiser Fototechnik 6821 Streulichtblende 5,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11831443
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Für Objektivbrennweiten von 28 bis 200 mm (bezogen auf Kleinbildformat). Aus mattschwarzem Gummi, faltbar. Mit Lichtbrechrillen. Metalleinschraubfassung. Filtergewinde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
52 mm
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
28 - 200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.