Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Iskur V2 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Iskur V2 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Razer Iskur V2 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Razer Iskur V2 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Razer Iskur V2 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Razer Iskur V2 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Razer Iskur V2 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Razer Iskur V2 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118314696
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ38-04900200-R3G1
EAN/GTIN:
     8886419354512
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Sessel
sessel schwarz
GAMING IN TOPFORM

Als wir den ersten Razer Iskur auf den Markt brachten, begeisterte das Flaggschiff unter unseren Gaming-Stühlen mit revolutionärem Halt für Gamer dank klassenbester Ergonomie. Durch unsere Koop mit den besten E-Sport-Athleten und Ergonomie-Experten der Welt kann jetzt der beste Gaming-Stuhl sein Comeback feiern und direkt neue Standards für die gesamte Branche setzen.

VON EXPERTEN EMPFOHLEN

DAS IST DER BESTE GAMING-STUHL AUF DEM MARKT, UND ICH KANN IHN ALLEN GAMERN NUR NACHDRÜCKLICH EMPFEHLEN
‑ Dr Matthew Hwu

DREHT SICH & REAGIERT

auf die Bewegungen deines Körpers zur Seite, sodass die Lordosenstütze ihre volle Wirkung entfalten kann, selbst wenn du schräg sitzen solltest.

HÖHEN- & TIEFENVERSTELLUNG

zur bestmöglichen Anpassung an die natürliche Krümmung deiner Wirbelsäule.

DYNAMISCHES ZURÜCKLEHNEN & AUFRICHTEN

hilft dir beim Entspannen oder kerzengeradem Sitzen, und der Stuhl passt sich automatisch jeder Änderung deiner Position an.

EIN GROSSER ANPASSUNGSSPIELRAU

für unterschiedliche Körperhaltungen bei Arbeit, Gaming oder Releaxen.

UMWELTFREUNDLICHES, LÖSUNGSMITTELFREIES EPU-KUNSTLEDER

Weicher, noch robuster, und noch flexibler als herkömmliches Kunstleder Äußerst widerstandsfähig gegen Wasser, Abrieb und Reißen Nachhaltig hergestellt, damit es sich wie echtes Leder anfühlt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Sessel
Maximales Nutzergewicht
136 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Mindestbenutzerhöhe
160 cm
Maximale Benutzerhöhe
200 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Sitzfarbe
Schwarz
Sitzmaterial
Kunstleder, Schaum
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Armlehnenart
Gepolsterte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
4D-Armlehne
Neigungswinkelbereich
0 - 152 °
Gashubklasse
4
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Raddurchmesser
60 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
880 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
33000 g
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
anpassbare Kopfstütze
Ja
Lendenkissen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
1400 mm
Höhe (min)
1300 mm
Höhe (max)
1400 mm
Gewicht
27600 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
9401390000
Weitere Suchbegriffe: sessel, razer gaming stuhl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,53*
€ 708,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,70*
€ 695,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,10*
€ 667,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,09*
€ 645,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,57*
€ 599,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.