Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf ST6000VN006 4 PACK Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate IronWolf ST6000VN006 4 PACK Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf ST6000VN006 4 PACK Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118355619
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST6000VN006 4 PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die IronWolf ist für alles rund um NAS ausgelegt. Bei IronWolf können Sie sich auf hohe, stets einsatzbereite und skalierbare Leistung im Dauerbetrieb verlassen, und zwar in NAS-Umgebungen mit mehreren Schächten und bei einer großen Auswahl an Speicherkapazitäten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Fehlerbehebungskontrolle (ERC)
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Geräuschpegel Ruhemodus
26 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Anzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
80 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Energieverbrauch (idle)
4 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,97*
€ 727,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,66*
€ 719,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,43*
€ 708,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,29*
€ 692,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,98*
€ 644,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.