Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST10000NT001 4 PACK Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate IronWolf Pro ST10000NT001 4 PACK Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST10000NT001 4 PACK Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST10000NT001 4 PACK Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST10000NT001 4 PACK Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118356846
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NT001 4 PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf Pro-Festplatten wurden für eine hohe Leistung im Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und den Einsatz in Multi-Bay-RAID-Speicherlösungen für mehrere Benutzer in gewerblichen Anwendungen und Unternehmen konzipiert. Absolute Sorgenfreiheit dank 5 Jahren beschränkter Garantie, 3 Jahren Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung und IronWolf Health Management.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
263 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
28 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Sonstige Funktionen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
12.5 G
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.1 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
Energieverbrauch (idle)
7.8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 852,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,26*
€ 1.029,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,62*
€ 1.027,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,85*
€ 1.023,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,35*
€ 1.014,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.