Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG Milan Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Grün, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAGG Milan Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Grün, Pink
ZAGG Milan Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Grün, Pink
ZAGG Milan Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Grün, Pink
ZAGG Milan Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Grün, Pink
ZAGG Milan Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Grün, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118389451
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     702313616
EAN/GTIN:
     840390304087
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Graphen, Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Pink
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24 Ultra
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Antibakteriell, Tropfsicher, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
4 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.