Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GAMING Radeon RX 7600 XT OC AMD 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GAMING Radeon RX 7600 XT OC AMD 16 GB GDDR6
Gigabyte GAMING Radeon RX 7600 XT OC AMD 16 GB GDDR6
Gigabyte GAMING Radeon RX 7600 XT OC AMD 16 GB GDDR6
Gigabyte GAMING Radeon RX 7600 XT OC AMD 16 GB GDDR6
Gigabyte GAMING Radeon RX 7600 XT OC AMD 16 GB GDDR6
Gigabyte GAMING Radeon RX 7600 XT OC AMD 16 GB GDDR6
Gigabyte GAMING Radeon RX 7600 XT OC AMD 16 GB GDDR6
Gigabyte GAMING Radeon RX 7600 XT OC AMD 16 GB GDDR6
Gigabyte GAMING Radeon RX 7600 XT OC AMD 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118391106
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-R76XTGAMING OC-16GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
281.4 mm
Höhe
52.6 mm
Breite
116.6 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Anzahl der Anschlussleitungen
5
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7600 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Streamprozessoren
2048
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 3X
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, gigabyte radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.