Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Wild Life


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Wild Life
Herlitz Wild Life
Herlitz Wild Life
Herlitz Wild Life
Herlitz Wild Life
Herlitz Wild Life
Herlitz Wild Life
Herlitz Wild Life
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118394037
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50046324
EAN/GTIN:
     4008110371948
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Die Herlitz Federmappe ist der perfekte Begleiter in der Schule, der Uni oder im Beruf. Die Federtasche bietet ausreichend Platz für Stifte aller Art, Tintenpatronen, Radiergummi, Lineal und Anspitzer. Die 2 Klappen mit einem farbigen Reißverschluss machen das Mäppchen zu einem echten Hingucker. Dank der zahlreichen Schlaufen in unterschiedlichen Größen finden in der Herlitz Federtasche alle Utensilien ihren Platz und sind zudem noch optimal geordnet. So behält man leicht den Überblick über den Inhalt der Federmappe und findet schnell, was man sucht. Mit den handlichen Maßen von 19,3 x 11,5 x 5 cm passt das Herlitz Doppeletui 23tlg. problemlos in jeden Rucksack und in jede Tasche und lässt sich so besonders leicht transportieren. Das Innenmaterial des Mäppchens ist farbig mit farbig passenden Stifteschlaufen. Die Federmappe mit dem Motiv Wild Life trifft jeden Geschmack. Es ist mit 23 Teilen befüllt und beinhaltet 8 Fasermaler, 8 Buntstifte hexagonal, 2 Bleistifte hexagonal, 1 Anspitzer, 1 Radierer, 1 Lineal 17 cm, 1 Geodreieck und 1 Kugelschreiber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Stiften
1
Anzahl an Farbstiften
8
Anzahl der Graphitstifte
2
Anzahl Filzstifte
8
Lineal
Ja
Dreieck
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Polyester
Anzahl der Lineale
1
Anzahl der Dreiecke
1
Radierer
Ja
Bleistiftspitzer
Ja
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.