| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-118402395 Herst.-Nr.: 00219951 EAN/GTIN: 4047443520623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Smartphone ist ein Gebrauchsgegenstand und vor allem das Display sollte gut geschützt werden. Mit dem Schutzglas für Ihr Samsung Galaxy S24 sind Sie auf der sicheren Seite. Denn wer will schon Kratzer oder Sprünge im Display haben.
Aus gehärtetem Glas Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas
Elektrostatischer Halt Saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und rückstandslos entfernbar
Antistatische Mikrofaser Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
Passend für jedes Case Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy S24 | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 6.2 " | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Stoßfest, Schlagfest | ![](/p.gif) | Härte | 9H | ![](/p.gif) | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, hama displayfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, displayfolie panzerglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |