Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Faulenzer 2 Go Blossom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Faulenzer 2 Go Blossom
Herlitz Faulenzer 2 Go Blossom
Herlitz Faulenzer 2 Go Blossom
Herlitz Faulenzer 2 Go Blossom
Herlitz Faulenzer 2 Go Blossom
Herlitz Faulenzer 2 Go Blossom
Herlitz Faulenzer 2 Go Blossom
Herlitz Faulenzer 2 Go Blossom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118417822
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50046508
EAN/GTIN:
     4008110373539
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Allrounder; geräumiges Hauptfach mit Reißverschluss; Klappe mit Stifteschlaufen und Geodreieckfach inkl. Geometriedreieck; Netztasche; Außenmaterial Polyester; farbiges Innenfutter; leichter Transport; für Schule; Uni; Beruf oder Freizeit; Maße: 21 x 13 x 6 cm, Material: Polyester; Blossom.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Polyester
Produktfarbe
Navy, Pink
Färbung
Muster
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.