Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Trinkflasche rot 500ml BPA frei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Trinkflasche rot 500ml BPA frei
Herlitz Trinkflasche rot 500ml BPA frei
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118418181
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50046706
EAN/GTIN:
     4008110374611
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Mit den BPA-freien Herlitz Trinkflaschen aus hochwertigem und strapazierfähigem Tritan ohne Weichmacher, ist man immer und überall mit einem stillen Getränk versorgt. Der bunte Farbverlauf auf den Flaschen bringen gleich eine Portion Freude und Spaß mit. Für den kleinen Durst unterwegs in der Tasche oder den größeren Durst bei/nach dem Sport oder auf einem Ausflug. Das Lieblingsgetränk muss nur einmal zubereitet werden und kann dann ganz nach Bedarf über den Tag hinweg abgefüllt werden. Die Trinkflasche hat ein Fassungvermögen von 500ml. Durch die große Öffnung sind die Flaschen einfach zu befüllen und zu reinigen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Durchmesser
85 mm
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung, Sport
Produktfarbe
Rot
Material
Tritan
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Färbung
Muster
Riemenfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.