Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Type-C zu DisplayPort Adapter (DP Alt Mode) 8K 30 Hz mit HDR Funktion rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Type-C zu DisplayPort Adapter (DP Alt Mode) 8K 30 Hz mit HDR Funktion rot
DeLOCK USB Type-C zu DisplayPort Adapter (DP Alt Mode) 8K 30 Hz mit HDR Funktion rot
DeLOCK USB Type-C zu DisplayPort Adapter (DP Alt Mode) 8K 30 Hz mit HDR Funktion rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118437868
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60052
EAN/GTIN:
     4043619600526
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines DisplayPort Monitors mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 30 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Energiequelle
USB
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7860 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ferritperle
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.