Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price HXT77 Motorikspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price HXT77 Motorikspielzeug
Fisher-Price HXT77 Motorikspielzeug
Fisher-Price HXT77 Motorikspielzeug
Fisher-Price HXT77 Motorikspielzeug
Fisher-Price HXT77 Motorikspielzeug
Fisher-Price HXT77 Motorikspielzeug
Fisher-Price HXT77 Motorikspielzeug
Fisher-Price HXT77 Motorikspielzeug
Fisher-Price HXT77 Motorikspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118444800
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     HXT77
EAN/GTIN:
     194735238422
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Produkttyp
Ring
Material
Holz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
220 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.