Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price HYH26 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price HYH26 Spielzeug-Set
Fisher-Price HYH26 Spielzeug-Set
Fisher-Price HYH26 Spielzeug-Set
Fisher-Price HYH26 Spielzeug-Set
Fisher-Price HYH26 Spielzeug-Set
Fisher-Price HYH26 Spielzeug-Set
Fisher-Price HYH26 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118444802
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     HYH26
EAN/GTIN:
     194735246830
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
arztkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Baby-Arzt
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Rollenspiel
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
230 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.