Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES641040 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES641040 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118455818
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES641040
EAN/GTIN:
     5715063151761
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 5000mah
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.1 A
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
255 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
209 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Gehäusematerial
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
GRS
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
18.5 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.