| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-118463892 Herst.-Nr.: ESIPCL004271 EAN/GTIN: 5711428042712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | ![](/p.gif) | Material | Polyethylenterephthalat | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPad Pro 11" (1-4 Gen) | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 11 " | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |