Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Occupying and Connecting Buch Kunst & Design Englisch Taschenbuch 112 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Occupying and Connecting Buch Kunst & Design Englisch Taschenbuch 112 Seiten
ISBN Occupying and Connecting Buch Kunst & Design Englisch Taschenbuch 112 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118486706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783932565113
EAN/GTIN:
     9783932565113
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
112 Seiten
Veröffentlicher
Editions Autrement
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/10/2008
International Standard Book Number (ISBN)
9783932565113
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.