Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods (3rd generation) Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple AirPods (3rd generation) Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods (3rd generation) Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118490993
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPNY3RU/A
EAN/GTIN:
     194253324119
Suchbegriffe:
AirPods
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.26 mm
Tiefe
19.21 mm
Höhe
30.79 mm
Gewicht linke Hörmuschel
4.28 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.28 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
54.4 x 21.38 x 46.4 mm
Ladegehäuse Gewicht
37.91 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
Lightning
Audio-Adapter enthalten
Nein
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Leistungen
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Beschleunigungsmesser
Ja
Audio-Chip
Apple H1
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Kompatible Produkte
iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone SE (3rd generation) iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2nd generation) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE (1st generation) iPad Pro 12.9-inch (5th generation) iPad Pro 12.9-inch (4th generation) iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 11-inch (3rd generation) iPad Pro 11-inch (2nd generation) iPad Pro 11-inch (1st generation) iPad Pro 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation) iPad Air (3rd generation) iPad Air 2 iPad (9th generation) iPad (8th generation) iPad (7th generation) iPad (6th generation) iPad (5th generation) iPad mini (6th generation) iPad mini (5th generation) iPad mini 4 MacBook Air (M2, 2022) MacBook Air (M1, 2020) MacBook Air (Retina, 13‑inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018 - 2019) MacBook Air (13-inch, Early 2015 - 2017) MacBook Air (11-inch, Early 2015) MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012 - 2015) MacBook Pro (14-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2019) MacBook Pro (15-inch, 2016 and later) MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012 - 2015) MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015 - 2017) iMac (24-inch, M1, 2021) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019 - 2020) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014 - 2015) iMac Pro (2017) Mac Studio (2022) Mac mini (M1, 2020) Mac mini (2018) Mac mini (Late 2014) Mac Pro (2019) Mac Pro (Late 2013) Apple Watch Series 8 Apple Watch SE Apple Watch Ultra Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 1 Apple TV Models Apple TV 4K (2nd generation) Apple TV 4K (1st generation) Apple TV HD iPod touch (7th generation)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
30 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Gesprächszeit
4 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.