Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies Frühlingslieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies Frühlingslieder
tonies Frühlingslieder
tonies Frühlingslieder
tonies Frühlingslieder
tonies Frühlingslieder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118499624
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     11000280
EAN/GTIN:
     4251192140654
Suchbegriffe:
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Hörspielfiguren
Spieldosenfiguren
Klassische Frühlingslieder, neu interpretiert für Kids ab 3 Jahren
Der Übergang von Winter zu Sommer ist aufregend und steckt voller Überraschungen. Die Frühlingslieder begleiten musikalisch die Wandlung der Natur und machen Spaß beim Mitsingen. Lieder wie "Jetzt fängt das Frühjahr an", "Seht, wer sitzt im Gras" oder "Klein Häschen wollt spazieren gehen" werden von den Minimusikern neu interpretiert. Auf der Toniebox wecken die fröhlichen Versionen Fantasie und Entdeckerfreude!
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Produkttyp
Musikspielzeug
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau, Rot, Weiß, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Melodien
1
Spielzeit
38 min
Material
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: hörbücher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.