Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSCA PC-5M Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, sortiert, 16er Set
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, sortiert, 16er Set
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, sortiert, 16er Set
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, sortiert, 16er Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118502049
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182516
EAN/GTIN:
     3296280033419
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Die vielseitige, mittelfeine Rundspitze bietet unbegrenzte Anwendungsfreiheit und ist ideal für fast alle Kreationen.

ANWENDUNG
Die mittelfeine Spitze des PC-5M ist die vielseitigste Spitze des POSCA-Sortiments. Sie ermöglicht einen scharfen und präzisen Strich, jedoch auch schönste Kolorierungen, und wird von Profis und Amateuren gleichermaßen geschätzt.

EINSATZMÖGLICHKEITEN
Der PC-5M eignet sich hervorragend für viele Anwender: Künstler und Gestaltungsprofis wie Architekten und Agenturen; für Liebhaber der Kreativ-Hobbies und des Home-Dekos sowie Begeisterte des Customizing wie Surfer und Skater. Wegen seiner einfachen Verwendung ist er auch ein ideales Werkzeug für Anfänger.

Vielseitig
Mit seiner Spitze 1,8-2,5 mm sind den Anwendungsmöglichkeiten des PC-5M keine Grenzen gesetzt.

Oberflächen
Er ist ideal für das Customizing poröser, unregelmäßiger Oberflächen wie Holz, Stein, Beton..

Vielfältig
Er bietet die größte Farbvielfalt des Sortiments. Bis zu 40 Farben, davon 4 fluoreszierend und 8 metallic.

Praktisch
Seine Spitze kann einfach umgedreht werden, unter Wasser gereingt oder ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gemischte Farben
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
16 Farben
Punkttyp
Medium
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Typ der Spitze
Rundspitze
Abnehmbare Spitzen
Ja
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1.8 mm
Strichbreite (max)
2.5 mm
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Stoff, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Gehäusefarbe
Schwarz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,78*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,21*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 15,83*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 9,09*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 9,25*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,09*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 18,40*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.