| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118507682 Herst.-Nr.: BSD-70 EAN/GTIN: 4040483636026 |
| |
|
| | |
| Versuche von Lucky Reptile zeigten, dass ein Tageslichtspektrum mit einer Farbtemperatur von ca. 6000K von Wüstenreptilien bevorzugt wird. Entsprechend wurde dies bei der Entwicklung der Bright Sun UV Desert berücksichtigt. Das hellweiße Licht wird von den Tieren sehr gerne angenommen, und die Lampe bietet alles was Wüstenreptilien brauchen. Wärme, UV-Strahlung und Lichtintensität wurden so abgestimmt, dass für die unterschiedlichen Terrarientypen optimale Ergebnisse durch die jeweils passende Wattage erzielt werden. Welches Modell für welche Terrarien geeignet ist, kann den Abstandsgrafiken entnommen werden. Weitere Informationen: Merkmale | Lampenleistung | 70 W | | Farbtemperatur | 6000 K | | Strahlungswinkel | 30 ° | Logistikdaten | Gewährleistungsfrist | 1 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| |