| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-118509590 Herst.-Nr.: T25195 EAN/GTIN: 4028106251955 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Elektrolokomotive BR 193 (Vectron) der Siemens Dispo GmbH, vermietet an MRCE, untervermietet an Mercitalia Rail S.r.l. (Rom). Loknummer X4 E – 643. Betriebszustand 2016. Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. Vier Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fernscheinwerfer separat schaltbar. Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Spitzenlicht an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts. Lichtfunktion Falschfahrt und Fernlicht separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Länge über Puffer 21,9 cm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Bauart | Vormontiert | | Ursprünglicher Modellname | Class 193 | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Beleuchtung | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| | |
| | | |
| |