Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 39490 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 39490 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39490 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39490 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39490 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39490 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39490 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39490 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39490 maßstabsgetreue modell Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118513422
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39490
EAN/GTIN:
     4001883394909
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0 märklin
dampflok h0
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Modell einer Schnellzuglokomotive
Bauart
Vormontiert
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,73*
€ 718,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,65*
€ 714,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 517,80*
€ 616,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,58*
€ 582,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,00*
€ 553,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,00*
€ 518,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.