Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Galileo Lab Kristalle und Edelsteine Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Galileo Lab Kristalle und Edelsteine Deluxe
Clementoni Galileo Lab Kristalle und Edelsteine Deluxe
Clementoni Galileo Lab Kristalle und Edelsteine Deluxe
Clementoni Galileo Lab Kristalle und Edelsteine Deluxe
Clementoni Galileo Lab Kristalle und Edelsteine Deluxe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118521767
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     59330
EAN/GTIN:
     k.A.
Ein Spiel mit allem, was man braucht, um glitzernde, farbige Riesenkristalle herzustellen!

Edelsteine zum Erforschen und Sammeln: der Amethyst, der blaue Achat und viele andere warten darauf, entdeckt zu werden!

Eine Form zur Vervielfältigung einer faszinierenden Geode, die mit vielen farbigen Kristallen angereichert werden kann.

Das detaillierte wissenschaftliche Handbuch enthält alle Geheimnisse der Kristallbildung und der chemischen Reaktionen von Salzen!

In Italien hergestellt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
418 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1163 g
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Themenwelt
Chemie
Produkttyp
Kristallbaum
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.