Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline 60695 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline 60695 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Cellularline 60695 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118523729
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     FINECGALS24PLT
EAN/GTIN:
     8018080474965
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Fine ist eine ultraflache Hülle aus weichem Gummi, die sich perfekt an die Form Ihres Telefons anpasst, ohne Design, Dicke oder Farbe zu verändern. Es fühlt sich angenehm an und ist das minimalistischste und am wenigsten invasivste Gummigehäuse, das Schutz vor Stößen und Kratzern bietet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S24+
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.