Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783132409583 Buch Englisch Taschenbuch 332 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783132409583 Buch Englisch Taschenbuch 332 Seiten
ISBN 9783132409583 Buch Englisch Taschenbuch 332 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118528350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783132409583
EAN/GTIN:
     9783132409583
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - englischsprachig
medizinbücher - englischsprachig
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Geschrieben von
Mathias Bahr
Anzahl der Seiten
332 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Thieme Medical
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
04/2019
International Standard Book Number (ISBN)
9783132409583
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.