Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783319568942 Buch Englisch Taschenbuch 152 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783319568942 Buch Englisch Taschenbuch 152 Seiten
ISBN 9783319568942 Buch Englisch Taschenbuch 152 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118529269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783319568942
EAN/GTIN:
     9783319568942
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - englischsprachig
medizinbücher - englischsprachig
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
152 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Springer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
10/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783319568942
Gewicht und Abmessungen
Breite
151.9 mm
Tiefe
229.1 mm
Höhe
7.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.