Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Global 15.6" 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUCANO GLOBAL 2 LAPTOPTASCHE BLACK Tasche
TUCANO GLOBAL 2 LAPTOPTASCHE BLACK Tasche
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118597202
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BSBTK21516-BK
EAN/GTIN:
     8020252192607
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Leichte Stofftasche aus recyceltem Kunststoff mit kompaktem und modernem Design, für 15,6' Laptop und 16' MacBook Pro. Ausgestattet mit einem praktischen Mittelfach, verfügt die Global Tasche über ein Laptop-Innenfach und ein gut organisiertes Außenfach mit Reißverschluss. auf der Vorderseite. Ausgestattet mit Trolley-Befestigungsgurt und abnehmbarem Schultergurt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Stoff
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop 15.6", MacBook Pro 16" (2019-2023)
Geschlecht
Unisex
Innentaschen
Dokumententasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Recyceltes Material
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
280 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
365 x 250 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 16 zoll notebooktasche schwarz, computerkoffer, laptopkoffer 16 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.