Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Freezer 36 Schwarz Multikompatibler Tower CPU-Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Freezer 36 Schwarz Multikompatibler Tower CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 36 Schwarz Multikompatibler Tower CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 36 Schwarz Multikompatibler Tower CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 36 Schwarz Multikompatibler Tower CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 36 Schwarz Multikompatibler Tower CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 36 Schwarz Multikompatibler Tower CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 36 Schwarz Multikompatibler Tower CPU-Kühler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118603181
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFRE00123A
EAN/GTIN:
     4895213704144
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
cpu lüfter sockel am5
Als Cooling-Spezialist haben wir Kühllösungen für jede Anforderung. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an CPU-Kühlern, Lüftern sowie Wärmeleitmitteln und Zubehör zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Produkte setzen unaufhaltsam neue Maßstäbe im Bereich Performance und Geräuschminimierung.

Für jeden die passende Konfiguration
Überragende Kühlleistung durch Flüssigkeitskühlung. Die Liquid Freezer-Reihe bietet beeindruckend hohe Performance zu moderaten Preisen.

Kompromisslos leise
Leistungsstarke Lüfter für jeden Einsatzzweck mit niedrigem Geräuschpegel bei hohem Luftstrom.

Vielfach ausgezeichnet
Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads mit herausragender Wärmeleitfähigkeit und einfacher Anwendbarkeit.

Ideal ergänzend
Das passende Zubehör zu unserem Produktprogramm – SLI Bridge, PST-Kabel, Case Fan Hub und mehr.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
890 g
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Kabellänge
0.28 m
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
1230 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-pin + 4-pin
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Intel LGA1851, LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.