| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-118625352 Herst.-Nr.: MZB0GL8EU EAN/GTIN: 6941812768112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorfamilie | MediaTek | ![](/p.gif) | Prozessor | Helio G36 | ![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 8 | ![](/p.gif) | Prozessor Boost-Frequenz | 2.2 GHz | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.71 " | ![](/p.gif) | Display-Auflösung | 1650 x 720 Pixel | ![](/p.gif) | Bildschirmform | Flach | ![](/p.gif) | Display Glasart | Corning Glass | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz | ![](/p.gif) | Helligkeit | 500 cd/m² | ![](/p.gif) | Pixeldichte | 268 ppi | Leistungen | Fingerabdruckscanner | Ja | ![](/p.gif) | Gesichtserkennung | Ja | Kamera | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | ![](/p.gif) | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP | ![](/p.gif) | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | ![](/p.gif) | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | ![](/p.gif) | Rückkamera-Blitz | Ja | ![](/p.gif) | Rückkamera Blendenzahl | 2 | ![](/p.gif) | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | ![](/p.gif) | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Maximale Framerate | 30 fps | ![](/p.gif) | Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p | ![](/p.gif) | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | ![](/p.gif) | Zeitraffer-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Hochformat | Ja | Software | Plattform | Android | ![](/p.gif) | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Speichermedium | RAM-Kapazität | 3 GB | ![](/p.gif) | Interne Speicherkapazität | 64 GB | ![](/p.gif) | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | ![](/p.gif) | RAM-Typ | LPDDR4X | ![](/p.gif) | Max. Speicherkartengröße | 1000 GB | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | ![](/p.gif) | Garantiekarte | Ja | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Sim Karten Auswerfer | Ja | ![](/p.gif) | Netzteilstärke | 10 W | Design | Formfaktor | Balken | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Midnight Black | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Stecker | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Sensoren | Annäherungssensor | Ja | ![](/p.gif) | Beschleunigungsmesser | Ja | ![](/p.gif) | Umgebungslichtsensor | Ja | Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | ![](/p.gif) | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | ![](/p.gif) | SIM-Kartentyp | NanoSIM | ![](/p.gif) | 3G-Standards | WCDMA | ![](/p.gif) | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | ![](/p.gif) | 5G-Standard | Nicht unterstützt | ![](/p.gif) | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.4 | ![](/p.gif) | Bluetooth-Profile | AAC, SBC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76.3 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 8.3 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 168.4 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | Multimedia | FM-Radio | Ja | Navigation | Standort-Position | Ja | ![](/p.gif) | GPS | Ja | ![](/p.gif) | GLONASS | Ja | ![](/p.gif) | BeiDou | Ja | ![](/p.gif) | Galileo | Ja | ![](/p.gif) | Elektronischer Kompass | Ja | Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | ![](/p.gif) | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | ![](/p.gif) | E-Mail | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |