Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zeller Present Fußbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Fußbank, Kiefer
Zeller Fußbank, Kiefer
Zeller Fußbank, Kiefer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118649139
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13130
EAN/GTIN:
     4003368131306
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
zeller fußbank
Diese praktische Fußbank aus Kiefernholz ist vielseitig einsetzbar. Ob als Sitzgelegenheit, Tritthilfe oder Ablagemöglichkeit, der Fußschemel kommt in jedem Haushalt zum Einsatz. Mit dem Kauf dieses Produktes helfen Sie unsere Wälder zu schützen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Natürlich
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Form
Rechteck
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.