Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54351 Internes Solid State Drive 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54351 Internes Solid State Drive 2 GB
DeLOCK 54351 Internes Solid State Drive 2 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11919308
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54351
EAN/GTIN:
     4043619543519
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Das SATA 3 Gb/s Flash Modul ist aufgrund seiner minimalen Größe und hohen Schockresistenz ideal für den Einsatz in mobilen Geräten, wie z.B. IPCs, Messsysteme sowie Digital Signage etc. Durch den Metall Clip am SATA Anschluss wird ein Einrasten an Ihrem SATA Port ermöglicht.

- Speicherkapazität 2 GB
- 7 Pin SATA 3 Gb/s Schnittstelle
- Chip: SLC (Single Level Cell)
- Betriebsspannung: 5 V +/-5%
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ + 70 °C
- Stromaufnahme: Lesen: 230 mA, Schreiben: 330 mA, Leerlauf: 130 mA
- Übertragungsmodi: SATA 3 Gb/s, SATA 1.5 Gb/s, PIO 0~4, MDMA 0~2, UDMA 0~6
- S.M.A.R.T. & i-S.M.A.R.T. Unterstützung
- Endurance 100.000 Löschzyklen
- Lesen: bis zu 26 MB/s; Schreiben: bis zu 20 MB/s
- MTBF: > 4.000.000 Std.
- Vibration: 7~ 2000 Hz
- Erschütterung: 1500 G / 0,5 ms
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Kapazität
2048 MB
Flash Card Typ
SATA
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2 GB
Lesegeschwindigkeit
26 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.8 mm
Tiefe
32.8 mm
Höhe
8 mm
Weitere Suchbegriffe: delock ssd, ssd
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.