Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rakuten Kobo Libra Colour eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119487289
Hersteller:
     Rakuten Kobo
Herst.-Nr.:
     N428-KU-WH-K-CK
EAN/GTIN:
     681495009480
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
E-Book Reader
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriekapazität
2050 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E-Tinte Kaleido
Display-Auflösung
1264 x 1680 Pixel
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
199.5 g
Höhe
161 mm
Tiefe
8.3 mm
Breite
114.6 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
Speicherkapazität (e-books)
24000
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Merkmale
Menüsprachen
Englisch, Norwegisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Japanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Finnisch, Rumänisch, Tschechisch, Französisch, Türkisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Design
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
EPUB, RTF, EPUB3, MOBI, CBR, PDF, TXT, CBZ, FlePub, HTML
Unterstützte Bildformate
PNG, BMP, TIFF, GIF, JPEG
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.