| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-119491530 Herst.-Nr.: CHILF388 EAN/GTIN: 8713229371814 |
| |
|
| | |
| Chillen Sie mit unseren entspannten Liegestühlen. Die Madison Strandstühle sind faltbar und leicht. So können Sie diese überall hin mitnehmen. Madison Strandstühle bieten den ultimativen Sitzkomfort. The Celeste design is a design with a tropical print in the collection. The colourful print will give your garden a complete upgrade.The cushion is made of 50% cotton, 45% polyester and 5% recycled fabrics. This ensures that the cushion is stronger than cotton and retains its colour better in the process. We have added a water-repellent PA coating, together with a thin plastic layer under the fabric, to create the best outdoor quality. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 1200 mm | | Gewicht | 2000 g | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Material | Baumwolle, Polyester |
|
| | |
| | | |
| |