Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Ultrafit-Armband 22 mm Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119541000
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-13306-13
EAN/GTIN:
     753759334963
Die UltraFit-Nylon-Armbänder sind leicht, weich und angenehm zu tragen. Sie haben eine elastische, doppelschichtige, antimikrobielle Nylonwebung, die Feuchtigkeit entweichen lässt. Das Armband wird um die Stifte geführt und mit zwei Klettverschlüssen an beiden Enden des Bands gesichert. So lässt es sich einfacher anpassen und sitzt sicher an Handgelenken jeden Umfangs. UltraFit-Nylon-Armbänder zeichnen sich durch eine zuverlässige Haltbarkeit und eine großartige Widerstandsfähigkeit aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
286 mm
Breite
22 mm
Technische Details
Produkthauptfarbe
Blau
Erweiterte Produktfarbe
Granite Blue
Muster
Kein Muster
Merkmale
Typ des Uhrenteils/Zubehörs
Uhrenarmband
Markenkompatibilität
Garmin
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.