Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 2772 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 2772 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119663701
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2772
EAN/GTIN:
     4250058527721
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1300 - 1610 mm
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1020 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
2112 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.220,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.381,75*
€ 2.834,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.368,24*
€ 2.818,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,09*
€ 2.735,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.255,90*
€ 2.684,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.220,97*
€ 2.642,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.