Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 2776 Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor CON-Line Big FS Lift Dual 65 - 75"
Hagor CON-Line Big FS Lift Dual 65 - 75"
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119663706
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2776
EAN/GTIN:
     4250058527769
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Höhenanpassungsrate
1456 - 1980 mm
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1020 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
2112 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
50 kg
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Energie
Motorisiert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.498,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.676,81*
€ 3.185,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.653,71*
€ 3.157,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.575,01*
€ 3.064,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.529,97*
€ 3.010,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.498,03*
€ 2.972,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.