Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nothing Phone (2a) 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119697745
Hersteller:
     Nothing Technology
Herst.-Nr.:
     6974434221857
EAN/GTIN:
     6974434221857
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
7200
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
2412 x 1084 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Helligkeit
700 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1300 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
394 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/2.76 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,88
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
114 °
Sensorgröße Frontkamera
1/2.74 "
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Hochformat
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Betriebssystem-Gabel
Nothing OS
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Lieferumfang
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Netzteilstärke
45 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth-Profile
A2DP
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
76.32 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
161.74 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.