Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119807211
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699703448
EAN/GTIN:
     8718699703448
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Silikon
EAN/UPC/GTIN
8718699703448
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl Eckverbinderkabel
1
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002269201
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Nach Maß geschnitten
Ja
erweiterbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
5.5 mm
Länge (mm)
1000 mm
Gewicht
53.1 g
Lichtstreifenlänge
998.22 mm
Lichtstreifenbreite
14.478 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Silikon
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
11.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.